https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnMU1pOHhNREl5T0RrNU1qa3dNVEUxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTkY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzOGY0MWY0ZDBmZDdhODE4NjJlNzU4YWQ2MWU4NmM3ZDhmYmFmYTMxYWZkNDYwMmJmMDc3OWE0NDBjZmY2NmZh
TSUBAKI
TSUBAKI
RS120-EN-4-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS120-EN-4-CL
Chain Link; 120-4 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
RS120-EN-4-CL
BDI部件号
905639
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS120-EN-4-CL/p/905639
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
120-4
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Energy Series | Extended Pin with Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 120-4 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米