RS120-LMD-1-CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCPCLXX-RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMVlTODVNekV4TmpFeE1ESTNORGcyTG1wd1p3fGVmOTY2YTU3ZjVkZWJkZmNkNjU4NTMxNDEzYjE1NDA1N2Q2NTdkZmNmN2RkMmI2ODdmZWQ2YTk3Y2Y1NzM4Mzk
904640 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RS120-LMD-1-CL

描述

TSUBAKI RS120-LMD-1-CL

Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.974" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

RS120-LMD-1-CL

BDI部件号
904640

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 匈牙利 10

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039958068
重量 / Kilogram
0.212
Product Group - BDI
M02122
链规格
120
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Sintered Bushing
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Lambda Series | Self Lubricating | Maintenance Free
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
120LAMCL
重量/磅
0.467
详细描述
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.974" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
板厚度
0.22 英寸 | 5.588 毫米
滚轮宽
0.974英寸 | 24.74毫米
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新