https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-WA2-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJoalpDODVPREExTmpZNU16WTNPRE00TDBsT1JGaFlXRU5JVGxoWVdGOHhYMUpXVkY5VFZFUmZWMEV5WDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDUxNmRkOGRiZTZjNDA3ODZiY2I0ZjM2NjYxMzkyZmM4OGQ0MzI0MDhjNGM5OTIwYjdkZjg4NmIxMjA1YWFjNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-WA2-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJoalpDODVPREExTmpZNU16WTNPRE00TDBsT1JGaFlXRU5JVGxoWVdGOHhYMUpXVkY5VFZFUmZWMEV5WDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDUxNmRkOGRiZTZjNDA3ODZiY2I0ZjM2NjYxMzkyZmM4OGQ0MzI0MDhjNGM5OTIwYjdkZjg4NmIxMjA1YWFjNQ
TSUBAKI
TSUBAKI
RS12B-SS-1-RP-2LWA2
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS12B-SS-1-RP-2LWA2
Roller Chain; 12B Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
制造商部件号
RS12B-SS-1-RP-2LWA2
BDI部件号
20303575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS12B-SS-1-RP-2LWA2/p/20303575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
12B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
With WA2 Attachment | Attachment Spacing at Every 2 Link
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 12B Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
滚轮宽
0.46英寸 | 11.68毫米
滚轮直
0.475英寸 | 12.07毫米
板高
0.634 英寸 | 16.1 毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.72 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板厚度
0.071 英寸 | 1.8 毫米