https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-DPDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnM05DOHhNREk1TXpReE5qRTVPREUzTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZSRkJFVWxaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YmE0NjgwYTZkOWVjYjliMjIwMWUyMWI2NmZhNDNjYTBkNGNhNjFjZWMyNGRmMWZmMjNkOTUwMjAwOGFlYjRi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-DPDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnM05DOHhNREk1TXpReE5qRTVPREUzTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZSRkJFVWxaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YmE0NjgwYTZkOWVjYjliMjIwMWUyMWI2NmZhNDNjYTBkNGNhNjFjZWMyNGRmMWZmMjNkOTUwMjAwOGFlYjRi
TSUBAKI
TSUBAKI
RS140-LMD-1-OL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS140-LMD-1-OL
Chain Link; 140 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.974" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
制造商部件号
RS140-LMD-1-OL
BDI部件号
904650
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS140-LMD-1-OL/p/904650
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039958105
重量 / Kilogram
0.345
Product Group - BDI
M02122
链规格
140
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Sintered Bushing
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Lambda Series | Self Lubricating | Maintenance Free
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
140LAMOL
重量/磅
0.76
详细描述
Chain Link; 140 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.974" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
板高
1.661 英寸 | 42.189 毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
滚轮宽
0.974英寸 | 24.74毫米
板厚度
0.252 英寸 | 6.401 毫米