RS16B-3-CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnek1TOHhNRFV3TnpRNU9EQXlPVEE0Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTTE5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQyNTFiYTBmYjhlZWQ4OGJjMTUxYmNjODkxYzFmY2I4ZTMxNWU1ZGUyMTY0MzNjNWUyZDVhMjY3ZTI1OWZiMWY
1405829 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RS16B-3-CL

描述

TSUBAKI RS16B-3-CL

Chain Link; 16B-3 Chain Size; Spring Clip; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 3.962MM Plate Thickness; 21.006MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter

制造商部件号

RS16B-3-CL

BDI部件号
1405829

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 2
BDI- 波兰 21

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039454492
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
M02122
链规格
16B-3
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
RS16B-3CL
重量/磅
0.462
详细描述
Chain Link; 16B-3 Chain Size; Spring Clip; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 3.962MM Plate Thickness; 21.006MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
销轴直径
0.326 英寸 | 8.28 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
滚轮宽
0.67英寸 | 17.018毫米
板高
0.827 英寸 | 21.006 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新