RS16B-SS-1-CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-COT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoak55OHhNRE0wTnpJME9URTNNalV4TUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDMzM2M5MzY0MmM4ZTBiZjU3NjM3Njg3ZjkxYjU3ODM2ODc1NmIxMWNiYTBkNTNmZWRlZWI2YTJlOTBhYzJmYg
15073515 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RS16B-SS-1-CL

描述

TSUBAKI RS16B-SS-1-CL

Chain Link; 16B Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter

制造商部件号

RS16B-SS-1-CL

BDI部件号
15073515

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 匈牙利 23

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02122
链规格
16B
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 16B Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
销轴直径
0.326 英寸 | 8.28 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 4 毫米
板高
0.827 英寸 | 21 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮宽
0.67英寸 | 17.018毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新