https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-COT-DPDRV-ZC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnM09TOHhNRE0wT0Rnd01qTTBNamswTWk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZSRkJFVWxaZldrTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDRhYzY3NzU3Yjc3NDcwMjNiOTNhYTRiZTEyMjI2NGQ1YTBhOGQyN2MzMDhiYWNiODEwZTMzM2YzNTAxMzZhNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-COT-DPDRV-ZC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnM09TOHhNRE0wT0Rnd01qTTBNamswTWk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZSRkJFVWxaZldrTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDRhYzY3NzU3Yjc3NDcwMjNiOTNhYTRiZTEyMjI2NGQ1YTBhOGQyN2MzMDhiYWNiODEwZTMzM2YzNTAxMzZhNg
TSUBAKI
TSUBAKI
RS2032B-T-NT C/L
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS2032B-T-NT C/L
Chain Link; 2032B Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 1.15" Roller Diameter; 1.22" Roller Width; 0.335" Plate Thickness; 1.85" Plate Height; Curved; 0.701" Pin Diameter
制造商部件号
RS2032B-T-NT C/L
BDI部件号
22500401
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS2032B-T-NT-C-L/p/22500401
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
2032B
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Neptune Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 2032B Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 1.15" Roller Diameter; 1.22" Roller Width; 0.335" Plate Thickness; 1.85" Plate Height; Curved; 0.701" Pin Diameter
滚轮宽
1.22英寸 | 31毫米
板厚度
0.335 英寸 | 8.509 毫米
链节距
4 英寸 | 101.6 毫米
销轴直径
0.701 英寸 | 17.805 毫米
板高
1.85 英寸 | 46.99 毫米
滚轮直
1.15英寸 | 29.21毫米