https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnNFlpOHhNRFV3TnpBd01UY3lORGsxT0M5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDRkMjJmZTNmYTdlYmViNjk0ZTBkMDFkN2U0MDc3Mzg4YTM3YzY4ZGJkNmUzZDZlNjAwNmFmNDk2NTJjZjEyNQ
TSUBAKI
TSUBAKI
RS20B-1 LAMBDA RIV 10FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS20B-1 LAMBDA RIV 10FT
Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.558MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26.01MM Plate Height; Curved; 10.185MM Pin Diameter
制造商部件号
RS20B-1 LAMBDA RIV 10FT
BDI部件号
22380348
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS20B-1-LAMBDA-RIV-10FT/p/22380348
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039551283
重量 / Kilogram
1.129
Product Group - BDI
M02290
链规格
20B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Sintered Bushing
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Lambda Series
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.558MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26.01MM Plate Height; Curved; 10.185MM Pin Diameter
板高
1.024 英寸 | 26.01 毫米
滚轮宽
0.77英寸 | 19.558毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
销轴直径
0.401 英寸 | 10.185 毫米
板厚度
0.173 英寸 | 4.394 毫米