RS20B-1-RP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
15000668 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RS20B-1-RP

描述

TSUBAKI RS20B-1-RP

Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter

制造商部件号

RS20B-1-RP

BDI部件号
15000668

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 10
BDI- 波兰 33
BDI- 匈牙利 10
BDI- 罗马尼亚 10

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
3.729
Product Group - BDI
M02290
链规格
20B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮宽
0.77英寸 | 19.56毫米
板厚度
0.173 英寸 | 4.394 毫米
板高
1.024 英寸 | 26 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
销轴直径
0.401 英寸 | 10.19 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新