RS32B-1-CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU1TOHhNRFV3TnpNMk5qYzVNekkwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiZGQ3YTE5YWZiZjI2ODhkOGI2MzYxNGI1NzBhZTJmNWU4NTJkZDUzNGJiMjZjN2QyMjczN2Y2YmRhNjQwMzJk
904816 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RS32B-1-CL

描述

TSUBAKI RS32B-1-CL

Chain Link; 32B Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.988MM Roller Width; 7.01MM Plate Thickness; 42.189MM Plate Height; Curved; 17.805MM Pin Diameter

制造商部件号

RS32B-1-CL

BDI部件号
904816

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039189219
重量 / Kilogram
0.513
Product Group - BDI
M02122
链规格
32B
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
RS32BCL
重量/磅
1.13
详细描述
Chain Link; 32B Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.988MM Roller Width; 7.01MM Plate Thickness; 42.189MM Plate Height; Curved; 17.805MM Pin Diameter
滚轮直
1.15英寸 | 29.21毫米
板厚度
0.276 英寸 | 7.01 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
销轴直径
0.701 英寸 | 17.805 毫米
板高
1.661 英寸 | 42.189 毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 30.988毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新