RS35-LMD-1-CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSCCLXX-RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnd1lTODVNekV4TmpFd09USTVNVGd5TG1wd1p3fDk3ZDEwNjA4ZDIyNmIxOWIyYTY3NDg3Y2E2MjI2NzU5N2ZmMjQ1N2Y2ZWFkYmMyYmMyZWQ5NjZmYWU3MmVkMmQ
908819 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RS35-LMD-1-CL

描述

TSUBAKI RS35-LMD-1-CL

Chain Link; 35 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 0.118" Pin Diameter

制造商部件号

RS35-LMD-1-CL

BDI部件号
908819

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039295521
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02122
链规格
35
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Sintered Bushing
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Lambda Series | Self Lubricating | Maintenance Free
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
35LCL
重量/磅
0.02
详细描述
Chain Link; 35 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 0.118" Pin Diameter
板厚度
0.05 英寸 | 1.27 毫米
滚轮直
0.2英寸 | 5.08毫米
滚轮宽
0.188英寸 | 4.775毫米
销轴直径
0.118 英寸 | 2.997 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板高
0.354 英寸 | 8.992 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新