RS40-6-CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-6-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJneU15ODVORGN6TWpVek5UQTNNVEF5TG1wd1p3fDZhYTNkZGMxZjBlYzQ1YWJmOGY3MTdjMWQxN2YyZTQ0NzU0YTZjMzc1ZWRjM2U3ODA4NTc1NTY0NzkwNGJkZGQ
903480 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RS40-6-CL

描述

TSUBAKI RS40-6-CL

Chain Link; 40-6 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

制造商部件号

RS40-6-CL

BDI部件号
903480

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0696223003999
重量 / Kilogram
0.048
Product Group - BDI
M02122
链规格
40-6
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
6
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 40-6 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
0.312英寸 | 7.925毫米
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新