https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnME9TOHhNRFF6TWpFNE9UWTJNVEl4TkM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNbDlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGIyN2NmOTc4NTQxMWExZWRhNzk0ZDgwMDhjY2RlMDdhZjQwMmQ5YTYwZTIyNDJmN2VlMDM2YmNjNmQzNGVlZjM
TSUBAKI
TSUBAKI
RS40B-2 74L/PC
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS40B-2 74L/PC
Roller Chain; 40B-2 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.9MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
制造商部件号
RS40B-2 74L/PC
BDI部件号
22367825
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS40B-2-74L-PC/p/22367825
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
150.4
Product Group - BDI
M02122
链规格
40B-2
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
74 Links
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 40B-2 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.9MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
板高
2.083 英寸 | 52.9 毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
滚轮直
1.55英寸 | 39.37毫米
销轴直径
0.901 英寸 | 22.89 毫米
板厚度
0.335 英寸 | 8.5 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米