TSUBAKI
TSUBAKI
RS43-1-OL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS43-1-OL
Chain Link; 43 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.134" Roller Width; 0.04" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 0.143" Pin Diameter
制造商部件号
RS43-1-OL
BDI部件号
903428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS43-1-OL/p/903428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039171573
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02122
链规格
43
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
43OL
重量/磅
0.01
详细描述
Chain Link; 43 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.134" Roller Width; 0.04" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 0.143" Pin Diameter
销轴直径
0.143 英寸 | 3.632 毫米
滚轮直
0.306英寸 | 7.772毫米
板厚度
0.04 英寸 | 1.016 毫米
板高
0.386 英寸 | 9.804 毫米
滚轮宽
0.134英寸 | 3.404毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米