RS48B-1-CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa1l5OHhNRE0wTnpJME5USTBNRE0xTUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NWQzZWQ4Y2ZiNmYwNzlkMTMzYTU2NTE1N2UyNTZjYzFiMWY4YTExMjlmNjU5OTQ5NTc4NzNkMzBlMjc0MjM1
15073449 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RS48B-1-CL

描述

TSUBAKI RS48B-1-CL

Chain Link; 48B Chain Size; Cottered; 76.2MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 48.26MM Roller Diameter; 45.72MM Roller Width; 10.008MM Plate Thickness; 63.805MM Plate Height; Curved; 29.235MM Pin Diameter

制造商部件号

RS48B-1-CL

BDI部件号
15073449

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
M02122
链规格
48B
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 48B Chain Size; Cottered; 76.2MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 48.26MM Roller Diameter; 45.72MM Roller Width; 10.008MM Plate Thickness; 63.805MM Plate Height; Curved; 29.235MM Pin Diameter
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
销轴直径
1.151 英寸 | 29.235 毫米
滚轮宽
1.8英寸 | 45.72毫米
滚轮直
1.9英寸 | 48.26毫米
板高
2.512 英寸 | 63.805 毫米
板厚度
0.394 英寸 | 10.008 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新