https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd6TVM4eE1EUXpNakU1TVRjNU1URXpOQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzQxYTIwZDNkMWMwZTkwYTJiZWE2MzNjNmI1ZjFmNTlmMDI3ODQwOTIyOTA1MmQzNmY5ZDE0ODY1MTM1ZGQ1NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd6TVM4eE1EUXpNakU1TVRjNU1URXpOQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzQxYTIwZDNkMWMwZTkwYTJiZWE2MzNjNmI1ZjFmNTlmMDI3ODQwOTIyOTA1MmQzNmY5ZDE0ODY1MTM1ZGQ1NA
TSUBAKI
TSUBAKI
RS48B-1-RP
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS48B-1-RP
Roller Chain; 48B Chain Size; Riveted; 76.2MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 48.26MM Roller Diameter; 45.72MM Roller Width; 10.008MM Plate Thickness; 63.805MM Plate Height; Curved; 29.235MM Pin Diameter
制造商部件号
RS48B-1-RP
BDI部件号
15073448
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS48B-1-RP/p/15073448
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
23.9
Product Group - BDI
M02312
链规格
48B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 48B Chain Size; Riveted; 76.2MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 48.26MM Roller Diameter; 45.72MM Roller Width; 10.008MM Plate Thickness; 63.805MM Plate Height; Curved; 29.235MM Pin Diameter
销轴直径
1.151 英寸 | 29.235 毫米
滚轮宽
1.8英寸 | 45.72毫米
板高
2.512 英寸 | 63.805 毫米
板厚度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
滚轮直
1.9英寸 | 48.26毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米