RS50-3-PL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJneFl5OHhNREl5T0RJME16WTJNRGd6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTTE5U1ZsUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4MTM3ODY2OWJmNjk2ZWUzMjI2ZjNlMTU2MDk0ZmRmYTkzZTI2OTg3ZGQ0Y2JhYTRlMDc4YjQzMjYyODVmNTIx
903491 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

RS50-3-PL

描述

TSUBAKI RS50-3-PL

Chain Link; 50-3 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

RS50-3-PL

BDI部件号
903491

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039172853
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02122
链规格
50-3
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 50-3 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新