LINKBELT
LINKBELT
RS81XHR
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT RS81XHR
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.88" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 0.43" Pin Diameter
制造商部件号
RS81XHR
BDI部件号
571483
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS81XHR/p/571483
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699066517
重量 / Kilogram
2.811
Product Group - BDI
M02310
链规格
81X
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Heavy Conveyor
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
制造商货号
RS81XHR
制造商内部编号
10520937
重量/磅
6.196
详细描述
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.88" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 0.43" Pin Diameter
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
销轴直径
0.43 英寸 | 10.922 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
滚轮直
0.88英寸 | 22.352毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
板高
1.13 英寸 | 28.702 毫米