https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobE1DOHhNREk1TXpRNU16YzVNamM1T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTYzMDdkNWZhNGU3ZTllYzFhMmU4MmUxZWQ0OGE4YjU2YTFmZDZiYmEwMDA0NmU1YTliYjU2ZmE3MDUxN2E0MA
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
RSC-06B-1 SO CO LINK ; D6165
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN RSC-06B-1 SO CO LINK ; D6165
Chain Link; 06B Chain Size; Spring Clip; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.27MM Plate Thickness; Curved; 3.28MM Pin Diameter
制造商部件号
RSC-06B-1 SO CO LINK ; D6165
BDI部件号
21485952
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RSC-06B-1-SO-CO-LINK-;-D6165/p/21485952
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647416141
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
M02122
链规格
06B
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.01
详细描述
Chain Link; 06B Chain Size; Spring Clip; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.27MM Plate Thickness; Curved; 3.28MM Pin Diameter
滚轮宽
0.225英寸 | 5.72毫米
板厚度
0.05 英寸 | 1.27 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
销轴直径
0.129 英寸 | 3.28 毫米
滚轮直
0.25英寸 | 6.35毫米