https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTROalEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWJlZjg1NjI4NWJjOTFkMWZiYmVjODBkYTIyNDljZjBmNmUwNjQ4YTdjMjNkNDQ2N2U1MDgwZGIxMTM1YjNk
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
RSC-32B-1 DOFF LINK ; D6234
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN RSC-32B-1 DOFF LINK ; D6234
Chain Link; 32B Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7.29MM Plate Thickness; Curved; 17.81MM Pin Diameter
制造商部件号
RSC-32B-1 DOFF LINK ; D6234
BDI部件号
20855624
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RSC-32B-1-DOFF-LINK-;-D6234/p/20855624
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647416424
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02122
链规格
32B
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
1.202
详细描述
Chain Link; 32B Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7.29MM Plate Thickness; Curved; 17.81MM Pin Diameter
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮直
1.15英寸 | 29.21毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 30.99毫米
销轴直径
0.701 英寸 | 17.81 毫米
板厚度
0.287 英寸 | 7.29 毫米