https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
RSC-C555-10FT ; D6654
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN RSC-C555-10FT ; D6654
Roller Chain; CA555 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 21/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter
制造商部件号
RSC-C555-10FT ; D6654
BDI部件号
20855978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RSC-C555-10FT-;-D6654/p/20855978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647454181
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02290
链规格
CA555
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; CA555 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 21/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter
链节距
1.63 英寸 | 41.402 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
滚轮直
0.656英寸 | 16.662毫米
销轴直径
0.283 英寸 | 7.188 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
板高
0.795 英寸 | 20.193 毫米