RSC-C555 C6E-6P48NCA ; D6655 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmczWXk4eE1ESXlPREl6T1RNd01qWTROaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmUTA1V1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwOWE3ZjdhZjZiMDUxNjBmYmNhNzU3MWFlM2RjNjIxYzU5YWFlNGE1YzE1MjM5ODAyNmY4YTc1ZmMyNjAwZDEx
25124478 滚子链 

DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN

RSC-C555 C6E-6P48NCA ; D6655

描述

DIAMOND CHAIN RSC-C555 C6E-6P48NCA ; D6655

Roller Chain; CA555 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 21/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter

制造商部件号

RSC-C555 C6E-6P48NCA ; D6655

BDI部件号
25124478

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
EAN条码
0716647449361
重量 / Kilogram
3.555
Product Group - BDI
M02290
链规格
CA555
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; CA555 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 21/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter
板高
0.795 英寸 | 20.193 毫米
链节距
1.63 英寸 | 41.402 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
销轴直径
0.283 英寸 | 7.188 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
滚轮直
0.656英寸 | 16.662毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新