https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-DPDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnek5DOHhNREk1TlRVME9USXpNVEV6TkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZSRkJFVWxaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNTQ1MWJjZTRiMDRiYmExMWUwN2Y5ZWE2M2I1M2FkNGE2NzVkMmZkMTgxNTY5NjMxMjJhOTFmYjg5Y2Y1OThl
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
S2040 CP C/L
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN S2040 CP C/L
Chain Link; S2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
S2040 CP C/L
BDI部件号
20854526
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/S2040-CP-C-L/p/20854526
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647115419
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02122
链规格
S2040
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; S2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮宽
0.313英寸 | 7.95毫米
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米