S2060 R/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-DPDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmc0WkM4eE1ESXlPREkxTURVM05EZzNPQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlVreGZNVjlTVmxSZlJGQkVVbFpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU1ZWUxODZkOTZmYTYzMWYzMjJjZjRmZmNhNWUwNDY0MzVhMWY2ZjI1NWE3NjBkN2IwNzhlZDRkMGE1M2NhZjQ
20854680 滚子链 

DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN

S2060 R/L

描述

DIAMOND CHAIN S2060 R/L

Chain Link; S2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

制造商部件号

S2060 R/L

BDI部件号
20854680

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
EAN条码
0716647130047
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02122
链规格
S2060
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; S2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
0.709 英寸 | 18.009 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新