RENOLD
RENOLD
S52 10FT
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD S52 10FT
Roller Chain; S52 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 15.2MM Roller Diameter; 22.23MM Roller Width; 6.37MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter
制造商部件号
S52 10FT
BDI部件号
17282203
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/S52-10FT/p/17282203
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623901263356
重量 / Kilogram
5.147
Product Group - BDI
M02290
链规格
S52
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
重量/磅
1.048
详细描述
Roller Chain; S52 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 15.2MM Roller Diameter; 22.23MM Roller Width; 6.37MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter
滚轮直
0.598英寸 | 15.2毫米
销轴直径
0.226 英寸 | 5.74 毫米
板厚度
0.251 英寸 | 6.37 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮宽
0.875英寸 | 22.23毫米
板高
0.681 英寸 | 17.3 毫米