S52S R/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-AGL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJnMU1pODVNekUxTURFMU1qWXlNak00TG1wd1p3fDYxZjY4MWI2ZGI0NzMwZmY1ZDgzZmEzMDcxODdiOTI0ODViMzMzMzM1NmMwOGFjYTM0ZTc0ZjJjMTc0MTBiMjE
17282202 滚子链 

RENOLD RENOLD

S52S R/L

描述

RENOLD S52S R/L

Chain Link; S52 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 15.2MM Roller Diameter; 22.23MM Roller Width; 6.37MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter

制造商部件号

S52S R/L

BDI部件号
17282202

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
M02122
链规格
S52
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; S52 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 15.2MM Roller Diameter; 22.23MM Roller Width; 6.37MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮直
0.598英寸 | 15.2毫米
板高
0.681 英寸 | 17.3 毫米
滚轮宽
0.875英寸 | 22.23毫米
板厚度
0.251 英寸 | 6.37 毫米
销轴直径
0.226 英寸 | 5.74 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新