S55 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-AGL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoaU1pODVNekUxTURFMU1EazRNems0TG1wd1p3fDVlMmQ3NzcxNmY1YzUzYzcyNWY2ZDk3Mzk4NDUwNjA4YTMzNjllOWU2NzNhMzc2MWUwYTY4OTE1MWQxN2RkMjY
17282204 滚子链 

RENOLD RENOLD

S55 10FT

描述

RENOLD S55 10FT

Roller Chain; S55 Chain Size; Riveted; 41.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 17.8MM Roller Diameter; 22.23MM Roller Width; 6.37MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter

制造商部件号

S55 10FT

BDI部件号
17282204

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
EAN条码
6623901263363
重量 / Kilogram
5.27
Product Group - BDI
M02290
链规格
S55
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
重量/磅
1.109
详细描述
Roller Chain; S55 Chain Size; Riveted; 41.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 17.8MM Roller Diameter; 22.23MM Roller Width; 6.37MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter
板厚度
0.251 英寸 | 6.37 毫米
销轴直径
0.226 英寸 | 5.74 毫米
滚轮宽
0.875英寸 | 22.23毫米
滚轮直
0.701英寸 | 17.8毫米
板高
0.681 英寸 | 17.3 毫米
链节距
1.63 英寸 | 41.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新