RENOLD
RENOLD
S55 CP C/L SF
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD S55 CP C/L SF
Chain Link; S55 Chain Size; Cottered; 41.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 17.8MM Roller Diameter; 22.23MM Roller Width; 6.37MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter
制造商部件号
S55 CP C/L SF
BDI部件号
19304745
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/S55-CP-C-L-SF/p/19304745
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623901273683
重量 / Kilogram
0.042
Product Group - BDI
M02122
链规格
S55
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Agricultural Chain | Slip Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; S55 Chain Size; Cottered; 41.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 17.8MM Roller Diameter; 22.23MM Roller Width; 6.37MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter
板高
0.681 英寸 | 17.3 毫米
链节距
1.63 英寸 | 41.4 毫米
板厚度
0.251 英寸 | 6.37 毫米
销轴直径
0.226 英寸 | 5.74 毫米
滚轮宽
0.875英寸 | 22.23毫米
滚轮直
0.701英寸 | 17.8毫米