S62 K1 O/S INNER https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-AS-K1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnek55ODVNekUxTURFMU5Ea3hOakUwTG1wd1p3fDU4YmU0Y2NhZjEzZTJlMTRiNGJhMDllYjU5MDQzMzJhMmMwMTdkN2E5NDM4MTdlNzZhMDE1YTIwY2U2ZjRiMDA
18270441 滚子链 

RENOLD RENOLD

S62 K1 O/S INNER

描述

RENOLD S62 K1 O/S INNER

Chain Link; S62 Chain Size; Cottered; 41.91MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 19.1MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6.4MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter

制造商部件号

S62 K1 O/S INNER

BDI部件号
18270441

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
S62
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
With K1 Attachment | Agricultural Chain
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; S62 Chain Size; Cottered; 41.91MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 19.1MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6.4MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter
滚轮直
0.752英寸 | 19.1毫米
板高
0.681 英寸 | 17.3 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.252 英寸 | 6.4 毫米
链节距
1.65 英寸 | 41.91 毫米
销轴直径
0.226 英寸 | 5.74 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新