RENOLD
RENOLD
S77 10FT
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD S77 10FT
Roller Chain; S77 Chain Size; Riveted; 58.34MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 18.3MM Roller Diameter; 22.23MM Roller Width; 8.97MM Plate Thickness; 26.2MM Plate Height; Curved; 8.92MM Pin Diameter
制造商部件号
S77 10FT
BDI部件号
17282206
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/S77-10FT/p/17282206
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623901346011
重量 / Kilogram
7.854
Product Group - BDI
M02290
链规格
S77
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
重量/磅
1.727
详细描述
Roller Chain; S77 Chain Size; Riveted; 58.34MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 18.3MM Roller Diameter; 22.23MM Roller Width; 8.97MM Plate Thickness; 26.2MM Plate Height; Curved; 8.92MM Pin Diameter
滚轮宽
0.875英寸 | 22.23毫米
销轴直径
0.351 英寸 | 8.92 毫米
板厚度
0.353 英寸 | 8.97 毫米
链节距
2.297 英寸 | 58.34 毫米
滚轮直
0.72英寸 | 18.3毫米
板高
1.031 英寸 | 26.2 毫米