S88 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-AGL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoaU1pODVNekUxTURFMU1EazRNems0TG1wd1p3fDVlMmQ3NzcxNmY1YzUzYzcyNWY2ZDk3Mzk4NDUwNjA4YTMzNjllOWU2NzNhMzc2MWUwYTY4OTE1MWQxN2RkMjY
17282207 滚子链 

RENOLD RENOLD

S88 10FT

描述

RENOLD S88 10FT

Roller Chain; S88 Chain Size; Riveted; 66.27MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 22.9MM Roller Diameter; 28.6MM Roller Width; 8.9MM Plate Thickness; 26.2MM Plate Height; Curved; 8.92MM Pin Diameter

制造商部件号

S88 10FT

BDI部件号
17282207

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
EAN条码
6623901046102
重量 / Kilogram
9.943
Product Group - BDI
M02290
链规格
S88
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
重量/磅
2.191
详细描述
Roller Chain; S88 Chain Size; Riveted; 66.27MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 22.9MM Roller Diameter; 28.6MM Roller Width; 8.9MM Plate Thickness; 26.2MM Plate Height; Curved; 8.92MM Pin Diameter
滚轮宽
1.126英寸 | 28.6毫米
板厚度
0.35 英寸 | 8.9 毫米
滚轮直
0.902英寸 | 22.9毫米
销轴直径
0.351 英寸 | 8.92 毫米
板高
1.031 英寸 | 26.2 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.27 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新