https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-D5-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnMlpDOHhNREl5T0RrNU5ETTBNamswTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw5RU5WOVRVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjE1OTJiYWUyODkzNmRjMTMzNjBjODFmNjM5NWZmMGE2ZjQ3YzcyNzNmNmRhMDM2OTQwZGEyNzA3YjQ1NDM1Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-D5-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnMlpDOHhNREl5T0RrNU5ETTBNamswTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw5RU5WOVRVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjE1OTJiYWUyODkzNmRjMTMzNjBjODFmNjM5NWZmMGE2ZjQ3YzcyNzNmNmRhMDM2OTQwZGEyNzA3YjQ1NDM1Zg
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
SC2060HSS D5 1/2IN C/L
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN SC2060HSS D5 1/2IN C/L
Chain Link; SC2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
SC2060HSS D5 1/2IN C/L
BDI部件号
20855372
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/SC2060HSS-D5-1-2IN-C-L/p/20855372
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647586233
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02122
链规格
SC2060
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion/Moisture Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Standard Roller
其它特点
With D5 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; SC2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
滚轮宽
0.495英寸 | 12.573毫米
板高
0.709 英寸 | 18.009 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米