SC2060HSS SC C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-CNVR-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNE5pOHhNREl5T0RJME56RTVPVGMzTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOURUbFpTWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2NhNzUzZDI0YjZkZGY2NGVmZTU5ZGQ2YWQ1ZGU2OGM2ODNmMTRkZjZkNzRlZTQ4ZWFhNjc3YjQ5ZTcyOGYxYQ
20855312 滚子链 

DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN

SC2060HSS SC C/L

描述

DIAMOND CHAIN SC2060HSS SC C/L

Chain Link; SC2060 Chain Size; Spring Clip; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter

制造商部件号

SC2060HSS SC C/L

BDI部件号
20855312

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
EAN条码
0716647572212
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02122
链规格
SC2060
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion/Moisture Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Standard Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; SC2060 Chain Size; Spring Clip; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
0.709 英寸 | 18.009 毫米
滚轮宽
0.495英寸 | 12.573毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新