https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
BDI APPROVED CHAIN
BDI APPROVED CHAIN
Spojka pre 12B-1
BDI APPROVED CHAIN BDI APPROVED CHAIN
描述
BDI APPROVED CHAIN Spojka pre 12B-1
Roller Chain; 12B Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
制造商部件号
Spojka pre 12B-1
BDI部件号
15049279
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/Spojka-pre-12B-1/p/15049279
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 36 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02122
链规格
12B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 12B Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
板高
0.63 英寸 | 16 毫米
滚轮宽
0.46英寸 | 11.68毫米
滚轮直
0.475英寸 | 12.07毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.72 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板厚度
0.073 英寸 | 1.85 毫米

