US-1242-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-STR-US-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMVpTOHhNRFF4T0RZNU9EZzNPVEF3Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMU5VVWw5VlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MGFhYzRiYzc5NzIwYWU2MzVkNDVlYzRkZTQzYTczZmJlMTBiNjMxOGY1ZWMwYTVmNTQ3Yjk5ZTM0NzBiODYy
911169 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

US-1242-1

描述

TSUBAKI US-1242-1

Roller Chain; 1242 Chain Size; Cottered; 4-1/16" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1.941" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2-1/4" Plate Height; Straight; 0.88" Pin Diameter

制造商部件号

US-1242-1

BDI部件号
911169

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
2.168
Product Group - BDI
M02122
链规格
1242
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
Heavy Duty Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 1242 Chain Size; Cottered; 4-1/16" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1.941" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2-1/4" Plate Height; Straight; 0.88" Pin Diameter
板厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
销轴直径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
板高
2.25 英寸 | 57.15 毫米
滚轮直
1.75英寸 | 44.45毫米
链节距
4.063 英寸 | 103.2 毫米
滚轮宽
1.941英寸 | 49.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新