https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa1l5OHhNRE0wTnpJME5USTBNRE0xTUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NWQzZWQ4Y2ZiNmYwNzlkMTMzYTU2NTE1N2UyNTZjYzFiMWY4YTExMjlmNjU5OTQ5NTc4NzNkMzBlMjc0MjM1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa1l5OHhNRE0wTnpJME5USTBNRE0xTUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NWQzZWQ4Y2ZiNmYwNzlkMTMzYTU2NTE1N2UyNTZjYzFiMWY4YTExMjlmNjU5OTQ5NTc4NzNkMzBlMjc0MjM1
TSUBAKI
TSUBAKI
US-1245 LINK
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI US-1245 LINK
Chain Link; 1245 Chain Size; Cottered; 4.073" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.78" Roller Diameter; 1.941" Roller Width; 0.56" Plate Thickness; 2.38" Plate Height; Straight; 0.94" Pin Diameter
制造商部件号
US-1245 LINK
BDI部件号
24331269
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/US-1245-LINK/p/24331269
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039104762
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
1245
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Heavy Duty Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 1245 Chain Size; Cottered; 4.073" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.78" Roller Diameter; 1.941" Roller Width; 0.56" Plate Thickness; 2.38" Plate Height; Straight; 0.94" Pin Diameter
滚轮宽
1.941英寸 | 49.3毫米
板高
2.38 英寸 | 60.452 毫米
板厚度
0.56 英寸 | 14.224 毫米
链节距
4.073 英寸 | 103.45 毫米
滚轮直
1.78英寸 | 45.21毫米
销轴直径
0.94 英寸 | 23.876 毫米