https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-STR-US-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMVpTOHhNRFF4T0RZNU9EZzNPVEF3Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMU5VVWw5VlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MGFhYzRiYzc5NzIwYWU2MzVkNDVlYzRkZTQzYTczZmJlMTBiNjMxOGY1ZWMwYTVmNTQ3Yjk5ZTM0NzBiODYy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-STR-US-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMVpTOHhNRFF4T0RZNU9EZzNPVEF3Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMU5VVWw5VlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MGFhYzRiYzc5NzIwYWU2MzVkNDVlYzRkZTQzYTczZmJlMTBiNjMxOGY1ZWMwYTVmNTQ3Yjk5ZTM0NzBiODYy
TSUBAKI
TSUBAKI
US-3514
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI US-3514
Roller Chain; 3514 Chain Size; Cottered; 3-1/2" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2-1/4" Plate Height; Straight; 0.88" Pin Diameter
制造商部件号
US-3514
BDI部件号
22488379
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/US-3514/p/22488379
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02310
链规格
3514
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
Heavy Duty Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 3514 Chain Size; Cottered; 3-1/2" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2-1/4" Plate Height; Straight; 0.88" Pin Diameter
板高
2.25 英寸 | 57.15 毫米
链节距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
销轴直径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
滚轮直
1.75英寸 | 44.45毫米
板厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米