TSUBAKI
TSUBAKI
US-4522-1
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI US-4522-1
Roller Chain; 4522 Chain Size; Cottered; 4-1/2" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 2.059" Roller Width; 0.56" Plate Thickness; 3" Plate Height; Straight; 1.1" Pin Diameter
制造商部件号
US-4522-1
BDI部件号
911186
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/US-4522-1/p/911186
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.312
Product Group - BDI
M02122
链规格
4522
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
Heavy Duty Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 4522 Chain Size; Cottered; 4-1/2" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 2.059" Roller Width; 0.56" Plate Thickness; 3" Plate Height; Straight; 1.1" Pin Diameter
链节距
4.5 英寸 | 114.3 毫米
销轴直径
1.1 英寸 | 27.94 毫米
滚轮宽
2.059英寸 | 52.3毫米
板厚度
0.56 英寸 | 14.224 毫米
滚轮直
2.25英寸 | 57.15毫米
板高
3 英寸 | 76.2 毫米