US196-R DWG NO 26516 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-STR-US-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnMk15OHhNRE0wT0Rnd05EWXpOamN3TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5VVWw5VlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ODVmYTFjNmYyMzViYTg3MTIzMzRjMDhjNDdkNTczMThkYWI5N2UzMDkyN2Q3NmVmMjA3M2U1ODczYmE0NzE4
22322098 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

US196-R DWG NO 26516

描述

TSUBAKI US196-R DWG NO 26516

Roller Chain; US196R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2" Roller Diameter; 1.12" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter

制造商部件号

US196-R DWG NO 26516

BDI部件号
22322098

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02310
链规格
US196R
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; US196R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2" Roller Diameter; 1.12" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
滚轮直
2英寸 | 50.8毫米
销轴直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
板高
1.25 英寸 | 31.75 毫米
链节距
6 英寸 | 152.4 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚轮宽
1.12英寸 | 28.448毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新