https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-STR-US-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnMk15OHhNRE0wT0Rnd05EWXpOamN3TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5VVWw5VlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ODVmYTFjNmYyMzViYTg3MTIzMzRjMDhjNDdkNTczMThkYWI5N2UzMDkyN2Q3NmVmMjA3M2U1ODczYmE0NzE4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-STR-US-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnMk15OHhNRE0wT0Rnd05EWXpOamN3TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5VVWw5VlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ODVmYTFjNmYyMzViYTg3MTIzMzRjMDhjNDdkNTczMThkYWI5N2UzMDkyN2Q3NmVmMjA3M2U1ODczYmE0NzE4
TSUBAKI
TSUBAKI
US196R PER DWG 26666
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI US196R PER DWG 26666
Roller Chain; US196R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2" Roller Diameter; 1.12" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
制造商部件号
US196R PER DWG 26666
BDI部件号
21542474
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/US196R-PER-DWG-26666/p/21542474
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02310
链规格
US196R
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; US196R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2" Roller Diameter; 1.12" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板高
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮宽
1.12英寸 | 28.448毫米
滚轮直
2英寸 | 50.8毫米
销轴直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
链节距
6 英寸 | 152.4 毫米