TSUBAKI
TSUBAKI
US3011C39 W/HUB TO ACCOMMODATE
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI US3011C39 W/HUB TO ACCOMMODATE
Roller Chain; 3011 Chain Size; Cottered; 3.067" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.63" Roller Diameter; 1.559" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2-1/4" Plate Height; Straight; 3/4" Pin Diameter
制造商部件号
US3011C39 W/HUB TO ACCOMMODATE
BDI部件号
22322761
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/US3011C39-W-HUB-TO-ACCOMMODATE/p/22322761
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
3011
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
Heavy Duty Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 3011 Chain Size; Cottered; 3.067" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.63" Roller Diameter; 1.559" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2-1/4" Plate Height; Straight; 3/4" Pin Diameter
链节距
3.067 英寸 | 77.9 毫米
滚轮宽
1.559英寸 | 39.6毫米
销轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
2.25 英寸 | 57.15 毫米
板厚度
0.38 英寸 | 9.652 毫米
滚轮直
1.63英寸 | 41.402毫米