WD-116-LL https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-CNVR-STR-WD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmczTlM4eE1ETTBPRGd3T1RZMU1ESXdOaTlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmUTA1V1VsOVRWRkpmVjBSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NjRhYTAyOWYyMmU3NDAyZDVkOTJiMjA5MDQ3NTIzY2Y4MTBhODFiZWI4NWVjZWE5YzA4OTM0NWZlMWJjNThi
911346 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

WD-116-LL

描述

TSUBAKI WD-116-LL

Roller Chain; 116 Chain Size; Cottered; 8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 15-1/2" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 1-3/4" Plate Height; Straight; 3/4" Pin Diameter

制造商部件号

WD-116-LL

BDI部件号
911346

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039018663
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
116
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Welded Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; 116 Chain Size; Cottered; 8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 15-1/2" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 1-3/4" Plate Height; Straight; 3/4" Pin Diameter
销轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
15.5英寸 | 393.7毫米
板高
1.75 英寸 | 44.45 毫米
板厚度
0.38 英寸 | 9.652 毫米
链节距
8 英寸 | 203.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新