https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-STR-WH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmc0Tnk4eE1ETTBPRGd4TURBME16UXlNaTlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVTFSRVgxTlVVbDlYU0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk0ZDQyN2Q2MzIyZTkzMDI5Y2I3MmY4MzIyODUyOWRhZDNlMmM1ODY2MmEyYTQ4NDJhNjgxNTlkYzRmN2Y3Njk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-STR-WH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmc0Tnk4eE1ETTBPRGd4TURBME16UXlNaTlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVTFSRVgxTlVVbDlYU0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk0ZDQyN2Q2MzIyZTkzMDI5Y2I3MmY4MzIyODUyOWRhZDNlMmM1ODY2MmEyYTQ4NDJhNjgxNTlkYzRmN2Y3Njk
TSUBAKI
TSUBAKI
WH-132-LL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI WH-132-LL
Roller Chain; 132 Chain Size; Cottered; 6.05" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 6.14" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2" Plate Height; Straight; 1" Pin Diameter
制造商部件号
WH-132-LL
BDI部件号
911386
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/WH-132-LL/p/911386
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039018908
重量 / Kilogram
3.23
Product Group - BDI
M02122
链规格
132
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Welded Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Straight
其它特点
Offset Sidebar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 132 Chain Size; Cottered; 6.05" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 6.14" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2" Plate Height; Straight; 1" Pin Diameter
销轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
链节距
6.05 英寸 | 153.67 毫米
板厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板高
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮宽
6.14英寸 | 155.956毫米