对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

WR-124-LL https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-OL-1-COT-STD-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoaU9TOHhNRE0wT0Rnd05UQTJNalk0Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDFOVVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhYWIxZWRlMDEwZDU3MjRjYjEwMmYwMDdkNjdmYTU2Nzc1OWQyN2YxNGFjYmE4YThkMzk1ODVmNjk3Y2Q1M2Yy
911407 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

WR-124-LL

描述

TSUBAKI WR-124-LL

Roller Chain; 124 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 1-1/4" Roller Diameter; 4-1/4" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 3/4" Pin Diameter

制造商部件号

WR-124-LL

BDI部件号
911407

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0696223130466
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
124
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Welded Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Welded Steel
板型
Straight
其它特点
Sidebar Mill Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 124 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 1-1/4" Roller Diameter; 4-1/4" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 3/4" Pin Diameter
板厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
销轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
链节距
4 英寸 | 101.6 毫米
滚轮宽
4.25英寸 | 107.95毫米
板高
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮直
1.25英寸 | 31.75毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新