WR-132XHD-LL https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-OL-1-COT-STD-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoaU9TOHhNRE0wT0Rnd05UQTJNalk0Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDFOVVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhYWIxZWRlMDEwZDU3MjRjYjEwMmYwMDdkNjdmYTU2Nzc1OWQyN2YxNGFjYmE4YThkMzk1ODVmNjk3Y2Q1M2Yy
911414 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

WR-132XHD-LL

描述

TSUBAKI WR-132XHD-LL

Roller Chain; 132 Chain Size; Cottered; 6.05" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 6.14" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2" Plate Height; Straight; 1" Pin Diameter

制造商部件号

WR-132XHD-LL

BDI部件号
911414

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0696223130527
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
132
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Welded Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Welded Steel
板型
Straight
其它特点
Sidebar Mill Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 132 Chain Size; Cottered; 6.05" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 6.14" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2" Plate Height; Straight; 1" Pin Diameter
滚轮宽
6.14英寸 | 155.956毫米
板高
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮直
1.75英寸 | 44.45毫米
销轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链节距
6.05 英寸 | 153.67 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新