https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-OL-1-COT-STD-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoaU9TOHhNRE0wT0Rnd05UQTJNalk0Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDFOVVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhYWIxZWRlMDEwZDU3MjRjYjEwMmYwMDdkNjdmYTU2Nzc1OWQyN2YxNGFjYmE4YThkMzk1ODVmNjk3Y2Q1M2Yy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-OL-1-COT-STD-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoaU9TOHhNRE0wT0Rnd05UQTJNalk0Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDFOVVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhYWIxZWRlMDEwZDU3MjRjYjEwMmYwMDdkNjdmYTU2Nzc1OWQyN2YxNGFjYmE4YThkMzk1ODVmNjk3Y2Q1M2Yy
TSUBAKI
TSUBAKI
WR-78XHD-LL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI WR-78XHD-LL
Roller Chain; 78 Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 0.84" Roller Diameter; 3" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 1/2" Pin Diameter
制造商部件号
WR-78XHD-LL
BDI部件号
911423
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/WR-78XHD-LL/p/911423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223130589
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
78
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Welded Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Welded Steel
板型
Straight
其它特点
Sidebar Mill Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 78 Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 0.84" Roller Diameter; 3" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 1/2" Pin Diameter
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
3英寸 | 76.2毫米
滚轮直
0.84英寸 | 21.336毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板高
1.25 英寸 | 31.75 毫米