PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
04B-38B
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 04B-38B
Roller Chain Sprocket; 04B-1 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 75MM Outside Diameter; 72.66MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 6MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
04B-38B
BDI部件号
18117656
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/04B-38B/p/18117656
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675240707
重量 / Kilogram
0.141
Product Group - BDI
M02312
链规格
04B-1
齿数
38
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
20
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
04B-38B
重量/磅
0.35274
详细描述
Roller Chain Sprocket; 04B-1 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 75MM Outside Diameter; 72.66MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 6MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
节圆直径
2.861 英寸 | 72.66 毫米