PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
06B-3-17TL-1008
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 06B-3-17TL-1008
Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 17 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 56.667MM Outside Diameter; 51.84MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1008 Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
06B-3-17TL-1008
BDI部件号
18118127
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/06B-3-17TL-1008/p/18118127
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675001698
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02312
链规格
06B-3
齿数
17
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1008
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing | With Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
06B-3-17TL-1008
重量/磅
0.5
详细描述
Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 17 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 56.667MM Outside Diameter; 51.84MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1008 Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
节圆直径
2.041 英寸 | 51.84 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1 英寸 | 10 To 25 毫米
外径
2.231 英寸 | 56.667 毫米