PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
081B-9A
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 081B-9A
Roller Chain Sprocket; 081B-1 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 43.4MM Outside Diameter; 37.13MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
081B-9A
BDI部件号
18118385
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/081B-9A/p/18118385
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675003753
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
M02312
链规格
081B-1
齿数
9
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
081B-9A
重量/磅
0.05512
详细描述
Roller Chain Sprocket; 081B-1 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 43.4MM Outside Diameter; 37.13MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.709 英寸 | 43.4 毫米
节圆直径
1.462 英寸 | 37.13 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米