https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-FB-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnM1lpOHhNRE0zTXpnNU5qYzVPREl6T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlHUWw5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcwNTYwZTJlZGFkMmMyMzk4OTIxYjQyMTRlMmRkMjUyZjE1MDY2ZjRmYjUzN2NlOTk1YzhmN2RkODg5Yzk2MWQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-FB-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnM1lpOHhNRE0zTXpnNU5qYzVPREl6T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlHUWw5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcwNTYwZTJlZGFkMmMyMzk4OTIxYjQyMTRlMmRkMjUyZjE1MDY2ZjRmYjUzN2NlOTk1YzhmN2RkODg5Yzk2MWQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
08C16NI X 41MM
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 08C16NI X 41MM
Roller Chain Sprocket; 41MM Bore; 08B-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 71.476MM Outside Diameter; 65.1MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Nickel Plated Steel Material
制造商部件号
08C16NI X 41MM
BDI部件号
20367074
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/08C16NI-X-41MM/p/20367074
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.268
Product Group - BDI
M02312
链规格
08B-1
齿数
16
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Nickel Plated Steel
最小轴孔
No
其它特点
Simplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
5
详细描述
Roller Chain Sprocket; 41MM Bore; 08B-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 71.476MM Outside Diameter; 65.1MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Nickel Plated Steel Material
孔径
1.614 英寸 | 41 毫米
节圆直径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
2.814 英寸 | 71.476 毫米